Beli ac air cooler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  2. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp3.799.900

    MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
    • Color: White
    • Refrigerant Type: R290
    • EER (W/W): 2.6
    • Compressor: GMCC
    • Temperature Range (°C): 17-35
  4. MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.399.900

    MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  5. KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
    • Fan Type: Axial
  6. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  7. Cosmos Air Cooler Cosler Series (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Cosmos Air Cooler Cosler Series (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    COSLER (Cosmos Air Cooler) Pendingin udara multifungsi (bisa sebagai pendingin dan kipas).Hemat energi dengan konsumsi listrik lebih rendah dan hemat biaya. Ionizer berfungsi menjadikan udara lebih segar. Desain yang elegan dilengkapi dengan fitur tampilan LED, remote control dan pengatur waktu hingga 7.5 jam. Kapasitas tangki 5 liter dan kapasitas penguap 350 ml / jam. (65W/220V)
    atribut:
    • Power (W): 65
  8. Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
  9. MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Refrigerant Type: R410A
    • Min Max Voltage (V): 160/240
  10. MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.899.900

    MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteri
    atribut:
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Power (W): 1065
    • Min Max (V): 160/240
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
    • EER (Btu/h) (W): 11.25
  11. MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp2.699.900

    MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    ACB-HLB-11A/REDAir cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.
  12. Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  13. Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.
    atribut:
    • Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
  14. HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.699.900

    HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    3-in-1 Evaporative Cooling, Fan and Humidification. Space Saving Tower Design: 43.5inch Height. Ideal for targeted spot cooling in small to medium spaces such as a living room, bedroom, den, covered patio or garage. Easy-access washable dust filter washes easily under a faucet for easy maintenance-No replacement filters needed. Enjoy easy digital control with remote control, low water alarm and 3 adjustable fan speeds.
    atribut:
    • Fan Speed Options: 3 Speeds
  15. Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
  16. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  17. Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  18. MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awet
    atribut:
    • Color: White
    • Pipe Size Liquid (mm): 6.35 (1/4in)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
    • Voltage (V): 160-240
Daftar Harga ac air cooler Terbaru October 2026
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)Rp3.799.900
MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)Rp1.399.900
KATSU Portable Air Cooler with Wheels (Pendingin Udara)Rp7.799.900
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
Cosmos Air Cooler Cosler Series (Pendingin Udara)Rp1.199.900
Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.499.900
MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)Rp4.999.900
MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp6.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)